Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric 850W Schaltschrank-Klimagerät, 850m³/h, 70dB, 850W, 230V ac, 395 x 595 x 412mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric 850W Schaltschrank-Klimagerät, 850m³/h, 70dB, 850W, 230V ac, 395 x 595 x 412mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2855417
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCU800RDG
EAN/GTIN:
     3606486055359
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
kühlgerät schaltschrank 230 v
kühlgerät schaltschrank
Kühlleistung max. = 850W
Luftdurchsatz = 850m³/h
Interner Luftkreislauf = 850m³/h
Montagetyp = Dach des GehäusesW
Versorgungsspannung = 230V ac
Abmessungen = 395 x 595 x 412mm
Serie = ClimaSys
Weitere Informationen:
Kühlleistung max.:
850W
Luftdurchsatz:
850m³/h
Interner Luftkreislauf:
850m³/h
Montagetyp:
Dach des GehäusesW
Versorgungsspannung:
230V ac
Abmessungen:
395 x 595 x 412mm
Serie:
ClimaSys
Weitere Suchbegriffe: 2855417, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Kühlgeräte, Schneider Electric, NSYCU800RDG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.106,31*
€ 1.236,46*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.282,14*
€ 1.420,66*
Lager 108
Frei Haus
ab € 4.265,12*
€ 4.633,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.633,48*
€ 5.513,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.599,90*
€ 5.473,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.468,82*
€ 5.317,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.265,12*
€ 5.075,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.