Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Oszilloskop
>
Oszilloskop-Tastkopf
>
Artikel
Keysight Technologies DP00 DP0012A Tastkopf Aktiv 85:1dB 1GHz ±42V ac/dc Sub-D, 9-polig, SMA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2855733
Hersteller:
Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
DP0012A
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Oszillator
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
tastkopf differential
Prüfsonden Typ = Activ, Differential
Dämpfung = 85:1dB
Bandbreite = 1GHz
Gleichtakt-Spannungseingang max. = ±42V ac/dc
Steckertyp = Sub-D, 9-polig, SMA
Modellnummer = DP0012A
Serie = DP00
Weitere Informationen:
Prüfsonden Typ:
Activ, Differential
Dämpfung:
85:1dB
Bandbreite:
1GHz
Gleichtakt-Spannungseingang max.:
±42V ac/dc
Steckertyp:
Sub-D, 9-polig, SMA
Modellnummer:
DP0012A
Serie:
DP00
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Oszilloskope und Zubehör
>
Oszilloskop-Tastköpfe
Weitere Suchbegriffe:
tastkopf
,
keysight tastkopf
,
2855733
,
Mess- und Prüftechnik
,
Oszilloskope und Zubehör
,
Oszilloskop-Tastköpfe
,
Keysight Technologies
,
DP0012A
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 269
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 4.906,60*
€ 5.041,87*
Lager 108
Frei Haus
ab € 5.424,60*
€ 5.728,97*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.728,97*
€ 6.817,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.695,81*
€ 6.778,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.611,83*
€ 6.678,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.424,60*
€ 6.455,27
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DP0020A | Deskew und Performance Verifizierungs-Kit mit Header Pins für aktive Tastköpfe
Keysight Technologies
DP0020A
ab € 1.006,01*
Sonstiges
DP0021A-001 | Zubehör Kit für DP001XA Tastköpfe
Keysight Technologies
DP0021A-001
ab € 561,34*
Sonstiges
DP0021A-002 | Y-Leitungsspitzen mit Buchse (2er Set) für DP001xA Tastköpfe
Keysight Technologies
DP0021A-002
ab € 73,59*
Sonstiges
DP0021A-003 | Lötbare Y-Kabelspitzen (2er Set) für DP001xA Tastköpfe
Keysight Technologies
DP0021A-003
ab € 55,87*
Sonstiges
DP0021A-004 | Mikroschaltkreis-Testclips (2er Set) für DP001xA Tastköpfe
Keysight Technologies
DP0021A-004
ab € 55,90*
Sonstiges
DP0021A-005 | Einstellbarer Browser (2er Set) für DP001xA Tastköpfe
Keysight Technologies
DP0021A-005
ab € 55,91*
Sonstiges
DP0021A-006 | Gerade Spitzen (10er Set) für DP001xA Tastköpfe
Keysight Technologies
DP0021A-006
ab € 55,86*
Sonstiges
DP0021A-007 | SMT-Klammern (2er Set) für DP001xA Tastköpfe
Keysight Technologies
DP0021A-007
ab € 123,55*
Sonstiges
DP0021A-008 | Mikrograbber Zubehörsatz (4er Set) für DP001xA Tastköpfe
Keysight Technologies
DP0021A-008
ab € 134,53*
Sonstiges
DP0021A-009 | Kfz-Zubehörsatz für DP001xA Tastköpfe
Keysight Technologies
DP0021A-009
ab € 79,02*
Sonstiges
Keysight DSOX3014T Speicher Tisch Oszilloskop 4-Kanal Analog / 16 Digital 100MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485,
Keysight Technologies
DSOX3014T
ab € 4.595,42*
Sonstiges
Keysight DSOX3024T Speicher Tisch Oszilloskop 4-Kanal Analog / 16 Digital 200MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485,
Keysight Technologies
DSOX3024T
ab € 5.034,75*
Sonstiges
Keysight DSOX4022A Mixed-Signal Tisch Oszilloskop 2-Kanal Analog 200MHz
Keysight Technologies
DSOX4022A
ab € 6.495,07*
Sonstiges
Keysight DSOX4024A Speicher Tisch Oszilloskop 4-Kanal Analog 200MHz
Keysight Technologies
DSOX4024A
ab € 6.636,72*
Sonstiges
Keysight MSOX3012T Mixed-Signal Tisch Oszilloskop 2-Kanal Analog / 16 Digital 100MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422,
Keysight Technologies
MSOX3012T
ab € 5.508,54*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen