Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker Stecker, Rot 100mm, 30/60V ac/dc / 12A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2855935
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     2110-100R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messleitung rot 10 cm
messkabel
Leitungslänge = 100mm
Nennstrom = 12A
Farbe = Rot
Nennspannung = 30/60V ac/dc
Anschluss A Gender = Stecker
Weitere Informationen:
Leitungslänge:
100mm
Nennstrom:
12A
Farbe:
Rot
Nennspannung:
30/60V ac/dc
Anschluss A Gender:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: messkabel rot, 2855935, Mess- und Prüftechnik, Messleitungen und Messleitungs-Kits, Messleitungen, Electro PJP, 2110100R
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,14*
€ 6,44*
€ 6,90*
ab € 4,17*
€ 7,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.