Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker Stecker, Schwarz 100mm, 600V / 12A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2855938
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     2210/600V-100N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messleitung schwarz 100mm
messkabel
Leitungslänge = 100mm
Nennstrom = 12A
Farbe = Schwarz
Nennspannung = 600V
Anschluss A Gender = Stecker
Weitere Informationen:
Leitungslänge:
100mm
Nennstrom:
12A
Farbe:
Schwarz
Nennspannung:
600V
Anschluss A Gender:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: messkabel schwarz, 2855938, Mess- und Prüftechnik, Messleitungen und Messleitungs-Kits, Messleitungen, Electro PJP, 2210600V100N
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,93*
€ 10,27*
€ 6,90*
ab € 7,04*
€ 12,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.