Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker Stecker, Schwarz 200mm, 600V / 12A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2855939
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     2210/600V-200N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel schwarz
messkabel
Leitungslänge = 200mm
Nennstrom = 12A
Farbe = Schwarz
Nennspannung = 600V
Anschluss A Gender = Stecker
Weitere Informationen:
Leitungslänge:
200mm
Nennstrom:
12A
Farbe:
Schwarz
Nennspannung:
600V
Anschluss A Gender:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: messkabel 20cm, 2855939, Mess- und Prüftechnik, Messleitungen und Messleitungs-Kits, Messleitungen, Electro PJP, 2210600V200N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.