Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Bananenstecker Grün, Kontakt vernickelt, 1kV / 12A Steck


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2855945
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     2310-IEC-100V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
bananenstecker grün
bananenstecker
Farbe = Grün
Gender = Stecker - Stecker
Anschlussart = Steck
Nennspannung = 1kV
Nennstrom = 12A
Kontaktbeschichtung = Nickel
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Gender:
Stecker - Stecker
Anschlussart:
Steck
Nennspannung:
1kV
Nennstrom:
12A
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Weitere Suchbegriffe: bananenstecker 12 a, 2855945, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Electro PJP, 2310IEC100V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.