Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Bananenstecker Schwarz, Kontakt vernickelt, 1kV / 12A Steck


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2855949
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     2310-IEC-200N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
bananenstecker schwarz
bananenstecker
Farbe = Schwarz
Gender = Stecker - Stecker
Anschlussart = Steck
Nennspannung = 1kV
Nennstrom = 12A
Kontaktbeschichtung = Nickel
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gender:
Stecker - Stecker
Anschlussart:
Steck
Nennspannung:
1kV
Nennstrom:
12A
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Weitere Suchbegriffe: bananenstecker 12 a, 2855949, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Electro PJP, 2310IEC200N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.