Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Bananenstecker Rot, Kontakt vernickelt, 1kV / 12A Steck


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2855950
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     2310-IEC-200R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
bananenstecker rot
bananenstecker
Farbe = Rot
Gender = Stecker - Stecker
Anschlussart = Steck
Nennspannung = 1kV
Nennstrom = 12A
Kontaktbeschichtung = Nickel
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Gender:
Stecker - Stecker
Anschlussart:
Steck
Nennspannung:
1kV
Nennstrom:
12A
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Weitere Suchbegriffe: bananenstecker 12 a, 2855950, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Electro PJP, 2310IEC200R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.