Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electro PJP 4 mm Bananenbuchse Blau, Kontakt vernickelt, 1kV / 36A Steck


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2855986
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     3310-IEC-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
laborbuchse
Farbe = Blau
Gender = Buchse auf Buchse
Anschlussart = Steck
Nennspannung = 1kV
Nennstrom = 36A
Kontaktbeschichtung = Nickel
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Gender:
Buchse auf Buchse
Anschlussart:
Steck
Nennspannung:
1kV
Nennstrom:
36A
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Weitere Suchbegriffe: 2855986, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Bananenstecker, Electro PJP, 3310IECBL, Test & Measurement, Test Connectors, Banana Connectors, 200236
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.