Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2856078 Herst.-Nr.: 52003850 EAN/GTIN: 4044773438000 |
| |
|
| | |
| Außengewindegröße = PG21 Innengewindegröße = PG11 Material = Messing Typ = Ring Serie = 5200 Weitere Informationen: | | Außengewindegröße: | PG21 | Innengewindegröße: | PG11 | Material: | Messing | Typ: | Ring | Serie: | 5200 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduzierstück, Reduktionsring, kabelverschraubung pg21, messing doppelnippel, kabelverschraubungen messing, 2856078, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen-Adapter, Lapp, 52003850, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Gland Adaptors |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,9282* | € 2,4182* | | | | | 15 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,9348* | € 2,4335* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,93316* | € 2,94316* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,75* | € 3,26* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 156,35* | € 188,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Stück (ab € 3,127* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|