Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Gegenmutter PG42 Polyamid Schwarz -20°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKINTOP-GMP-GL-PG-42-RAL- 9005-BK GMP-GL Pg42 R9005 BK
SKINTOP-GMP-GL-PG-42-RAL- 9005-BK GMP-GL Pg42 R9005 BK
Artikel-Nr.:
     108EL-2856094
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53019280
EAN/GTIN:
     4044773183146
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
kabelverschraubung polyamid pg42
Material = Polyamid
Gewindegröße = PG42
Farbe = Schwarz
Betriebstemperatur min. = -20°C
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid
Gewindegröße:
PG42
Farbe:
Schwarz
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, gegenmutter pa6, 2856094, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen Gegenmuttern, Lapp, 53019280
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 0,7564*
€ 1,1264*
25
€ 5,95*
ab € 0,75924*
€ 1,12924*
18 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,747*
€ 1,1356*
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,7484*
€ 1,1408*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 0,7996*
€ 1,1796*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,1408*
€ 1,35755
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0408*
€ 1,23855
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0008*
€ 1,19095
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9408*
€ 1,11955
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9084*
€ 1,081
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7484*
€ 0,8906
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 28,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.