Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Gegenmutter M40 Polyamid Hellgrau -20°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 53119250 Mutter Sicherungsmutter M40
Lapp SKINTOP 53119250 Mutter Sicherungsmutter M40
Artikel-Nr.:
     108EL-2856115
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53119250
EAN/GTIN:
     4044773513110
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
Sicherungsmutter (ohne Norm)
Material = Polyamid
Gewindegröße = M40
Farbe = Hellgrau
Betriebstemperatur min. = -20°C
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid
Gewindegröße:
M40
Farbe:
Hellgrau
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung lapp kabel, sicherungsmutter (ohne norm), 2856115, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen Gegenmuttern, Lapp, 53119250
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,59*
€ 1,51*
Lager 108
25
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,3324*
€ 1,6324*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,5252*
€ 2,1652*
11 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,54059*
€ 2,17059*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,54359*
€ 2,19359*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,6324*
€ 1,94256
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,3324*
€ 1,58556
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 40,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.