Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Kabelverschraubung
>
Artikel
Lapp 5411 Kabelverschraubung, M12 Polyamid Blau, IP66, IP68
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2856149
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
54115405
EAN/GTIN:
4044773273977
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m12 pvc
kabelverschraubung lapp kabel
kabelverschraubung
Gewindegröße = M12
Material = Polyamid
Farbe = Blau
Serie = 5411
Schutzart = IP66, IP68
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M12
Material:
Polyamid
Farbe:
Blau
Serie:
5411
Schutzart:
IP66, IP68
... >
Kabel und Drähte
>
Kabelverschraubungen und -befestigungen
>
Kabelverschraubungen
Weitere Suchbegriffe:
2856149
,
Kabel und Drähte
,
Kabelverschraubungen und -befestigungen
,
Kabelverschraubungen
,
Lapp
,
54115405
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8192*
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,3842*
€ 2,8372
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3742*
€ 2,8253
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,2842*
€ 2,7182
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,0992*
€ 2,49805
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,8192*
€ 2,16485
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen