Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cool Flow Polyvinylchlorid Isolierband Schwarz, Stärke 0.22mm x 38mm x 108ft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scotch® Super 88 Vinyl Elektro-Isolierband, Schwarz, 38 mm x 33 m, 0,22 mm
Scotch® Super 88 Vinyl Elektro-Isolierband, Schwarz, 38 mm x 33 m, 0,22 mm
Scotch® Super 88 Vinyl Elektro-Isolierband, Schwarz, 38 mm x 33 m, 0,22 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2856226
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000031459
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band
Farbe = Schwarz
Breite = 38mm
Länge = 108ft
Trägermaterial = Polyvinylchlorid
Stärke = 0.22mm
Handelsname = Cool Flow
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Breite:
38mm
Länge:
108ft
Trägermaterial:
Polyvinylchlorid
Stärke:
0.22mm
Handelsname:
Cool Flow
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, scotch elektroisolierband, 2856226, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Isolierbänder, 3M, 7000031459, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Electrical Tapes
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,90*
ab € 16,67*
€ 20,77*
11 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 7,90*
ab € 16,76*
€ 20,81*
7 Tage
15
12
pro Stück
€ 6,99*
ab € 17,05*
€ 21,53*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 16,15*
€ 22,03*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 28,17*
€ 37,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
1 Stück enthält 12 Meter (ab € 2,3475* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.