Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Schutzausrüstung
>
Gehörschutz
>
Ohrpfropfen
>
Artikel
3M 700005 Einweg Gehörschutzstöpsel Gelb, SNR 22dB, 1000Paar Paar
Menge:
Box
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2856250
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
7000052712
EAN/GTIN:
5015415110393
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
Mehrweg-/Einweg- = Einweg
Befestigungsart = Uncorded
Anzahl Paare pro Packung = 1000Paar
Störabstand SNR = 22dB
Serie = 700005
Farbe = Gelb
Weitere Informationen:
Mehrweg-/Einweg-:
Einweg
Befestigungsart:
Uncorded
Anzahl Paare pro Packung:
1000Paar
Störabstand SNR:
22dB
Serie:
700005
Farbe:
Gelb
... >
Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung
>
Gehörschutz
>
Gehörschutzstöpsel
Weitere Suchbegriffe:
3m einweg gehörschutzstöpsel
,
einweg ohrstöpsel
,
gehörschutzstöpsel 3m
,
2856250
,
Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung
,
Gehörschutz
,
3M
,
7000052712
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,59*
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 250 Stück (ab € 1,07036* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 337,93*
€ 402,14
pro Box
ab 2 Boxen
€ 334,47*
€ 398,02
pro Box
ab 5 Boxen
€ 308,40*
€ 367,00
pro Box
ab 10 Boxen
€ 279,42*
€ 332,51
pro Box
ab 500 Boxen
€ 267,59*
€ 318,43
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen