Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Acryl Harz Leiterplatten Schutzlack Rot, Spray 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scotch® 1602 Isolierlack, Rot, 400 ml
Scotch® 1602 Isolierlack, Rot, 400 ml
Scotch® 1602 Isolierlack, Rot, 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-2856281
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000063481
EAN/GTIN:
     4001895305849
Suchbegriffe:
Acryl-Lack
Acryl-Schutzlack
Acryllack
Acryllasur
Gebindegröße = 400 ml
Gebinde Typ = Spray
Material = Acryl Harz
Farbe = Rot
Betriebstemperatur max. = +120°C
Weitere Informationen:
Gebindegröße:
400 ml
Gebinde Typ:
Spray
Material:
Acryl Harz
Farbe:
Rot
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Weitere Suchbegriffe: Acrylmallack, Elektroisolier Lack, Elektroniklack, Isolierlack, Isolierlackspray, Leiterplattenlack, isolierlack 3m, acryl schutzlack, 2856281, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Elektronik-Reiniger und Schutzbeschichtungen, Schutzlacke, 3M, 7000063481
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
6
€ 7,90*
ab € 14,04*
€ 18,40*
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 14,58*
€ 19,20*
15 Tage
unbekannt
6
€ 9,90*
ab € 22,40*
€ 28,59*
28 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,95*
ab € 21,63*
€ 29,67*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 24,72*
€ 34,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.