Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Acryl Harz Leiterplatten Schutzlack Schwarz, Spray 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scotch® 1603 Isolierlack, Schwarz, 400 ml
Scotch® 1603 Isolierlack, Schwarz, 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-2856310
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100037106
EAN/GTIN:
     4001895305863
Suchbegriffe:
Acryl-Lack
Acryl-Schutzlack
Acryllack
Acryllasur
Gebindegröße = 400 ml
Gebinde Typ = Spray
Material = Acryl Harz
Farbe = Schwarz
Betriebstemperatur max. = +120°C
Weitere Informationen:
Gebindegröße:
400 ml
Gebinde Typ:
Spray
Material:
Acryl Harz
Farbe:
Schwarz
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Weitere Suchbegriffe: Acrylmallack, Elektroisolier Lack, Elektroniklack, Isolierlack, Isolierlackspray, Leiterplattenlack, isolierlack 3m, acryl schutzlack, 2856310, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Elektronik-Reiniger und Schutzbeschichtungen, Schutzlacke, 3M, 7100037106
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,95*
ab € 21,03*
€ 29,14*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 24,34*
€ 33,81*
8 Tage
12
1
€ 6,99*
ab € 31,49*
€ 42,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.