Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol RF HF-Schutzhaube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2856358
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     112713
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
Finish = Nickel
Leitung inklusive = Ja
Material = Messing
Weitere Informationen:
Finish:
Nickel
Leitung inklusive:
Ja
Material:
Messing
Weitere Suchbegriffe: bnc steckverbinder amphenol, schutzkappen steckverbinder, 2856358, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder Zubehör, Amphenol RF, 112713
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 3,63*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,83*
€ 4,41*
1
€ 6,90*
ab € 3,07*
€ 5,75*
1 Tag
317
1
€ 14,99*
ab € 2,90*
€ 8,10*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 4,57*
€ 9,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.