Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE 40580 LED Wandleuchte Rund 1400 lm, 240 V / 15 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2856577
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075647565
EAN/GTIN:
     4058075647565
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Typ = LED Wandleuchte
Form = Rund
Leistung = 15 W
Nennspannung = 240 V
Lichtstärke = 1400 lm
Lampe geliefert = Nein
Serie = 40580
Schutzart = IP65
Weitere Informationen:
Typ:
LED Wandleuchte
Form:
Rund
Leistung:
15 W
Nennspannung:
240 V
Lichtstärke:
1400 lm
Lampe geliefert:
Nein
Serie:
40580
Schutzart:
IP65
Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, Induktiver Näherungssensor, Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, sensorleuchten led, deckenanbauleuchte, sensorleuchten innenbereich, 2856577, Beleuchtung, Leuchten, Wand- und Deckenleuchten, LEDVANCE, 4058075647565, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Bulkhead Lights
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 45,53*
€ 57,39*
11 Tage
3
€ 4,90*
ab € 43,71*
€ 57,47*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 44,97*
€ 58,02*
Frei Haus
ab € 47,06*
€ 58,93*
4 Tage
100
€ 4,90*
ab € 60,59*
€ 60,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.