Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 3-Punkt-Mikrometer Innen-Messschraube Metrisch, 12mm bis 16mm / 0,004 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2856646
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2856646
EAN/GTIN:
     5059044545614
Suchbegriffe:
3-Punkt-Innenmessschraube
3-Punkt-Innenmikrometerschraube
3punkt-Innenmessschraube
3punkt-Innenmikrometerschraube
Genauigkeit = 0,004 mm
Auflösung = 0,005 mm
Metrisch oder zöllig = Metrisch
Mikrometer Typ = Intern
SPC Datenausgang = Nein
Messbereich max. = 16mm
Messbereich min. = 12mm
Weitere Informationen:
Genauigkeit:
0,004 mm
Auflösung:
0,005 mm
Metrisch oder zöllig:
Metrisch
Mikrometer Typ:
Intern
SPC Datenausgang:
Nein
Messbereich max.:
16mm
Messbereich min.:
12mm
Weitere Suchbegriffe: Drei-Punkt-Innenmessschraube, Drei-Punkt-Innenmikrometerschraube, Bügel-Messschraube, Bügelmessschraube, Innen-Messschraube, Innenmessschraube, 3 punkt innenmessschraube, 2856646, Mess- und Prüftechnik, Mechanische Messgeräte, Mikrometer, RS PRO, 50515016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,74*
€ 386,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,93*
€ 380,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,89*
€ 356,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,43*
€ 326,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,26*
€ 309,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.