Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick CLV62 Barcode Scanner 365mm max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     108EL-2856765
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     CLV620-1000
EAN/GTIN:
     4047084141188
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Modell = CLV62
Maximale Scan-Distanz = 365mm
Bluetooth = Nein
Interface = Seriell
Abmessungen = 61 x 66 x 38mm
Gewicht = 225g
Tiefe = 61mm
Höhe = 38mm
Betriebstemperatur max. = +40°C
Betriebstemperatur min. = 0°C
Breite = 66mm
Weitere Informationen:
Modell:
CLV62
Maximale Scan-Distanz:
365mm
Bluetooth:
Nein
Interface:
Seriell
Abmessungen:
61 x 66 x 38mm
Gewicht:
225g
Tiefe:
61mm
Höhe:
38mm
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Betriebstemperatur min.:
0°C
Breite:
66mm
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, barcode scanner bluetooth, barcode scanner, 2856765, Computertechnik und Peripheriegeräte, Barcode-Scanner und Zubehör, Sick, CLV6201000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.398,75*
€ 1.539,00*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.444,04*
€ 1.557,71*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.428,89*
€ 1.587,94*
Frei Haus
ab € 1.630,39*
€ 1.763,81*
Frei Haus
ab € 1.654,11*
€ 1.781,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.587,94*
€ 1.889,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.586,45*
€ 1.887,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.546,45*
€ 1.840,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.456,63*
€ 1.733,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.428,89*
€ 1.700,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.