Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Georg Fischer T-Stück CPVC 90° für 40mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2857044
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     723200109
EAN/GTIN:
     7612988167687
Suchbegriffe:
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
PVC-T-Stück
T-Formstück Rohrleitung Thermoplast
Fitting Typ = T-Stück
Material = CPVC
Anschlussrichtung = 90°
Passende Rohrgröße = 40mm
Länge = 3.85Zoll

DIN 8079//8080 und ISO 727. 90°-T-Stück-Anschluss mit gleichen Verschraubungen
Weitere Informationen:
Fitting Typ:
T-Stück
Material:
CPVC
Anschlussrichtung:
90°
Passende Rohrgröße:
40mm
Länge:
3.85Zoll
Weitere Suchbegriffe: T-Stück Rohrleitung Thermoplast, T-Stück, pvc-t-stück 90° d 40 mm, pvc-fittings, pvc-fittings t-stück, 2857044, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, PVC-Rohrverschraubungen, Georg Fischer, 723200109, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Plastic Pipe Fittings
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 25,86*
€ 30,97*
€ 6,99*
ab € 24,85*
€ 32,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 30,97*
€ 36,85
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 25,86*
€ 30,77
pro Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 12,93* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.