Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC PF2W Wasser Durchflusssensor 24 V 0,5 l/min → 4 l/min. Typ Digitaler Durchflussschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     108EL-2857053
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     PF2W504-F03N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchfluss-Schalter
Durchflussschalter
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
Überwachtes Medium = Wasser
Gerätetyp = Digitaler Durchflussschalter
Durchflussrate min. = 0,5 l/min
Durchflussrate max. = 4 l/min.
Versorgungsspannung = 24 V
Serie = PF2W
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Wasser
Gerätetyp:
Digitaler Durchflussschalter
Durchflussrate min.:
0,5 l/min
Durchflussrate max.:
4 l/min.
Versorgungsspannung:
24 V
Serie:
PF2W
Weitere Suchbegriffe: Durchflußwächter, wasser durchflusssensor, durchflusssensor, smc durchflusssensor, 2857053, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, SMC, PF2W504F03N
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 216,83*
€ 256,75*
Lager 108
Frei Haus
ab € 286,84*
€ 346,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,22*
€ 412,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,64*
€ 408,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,91*
€ 403,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,50*
€ 371,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,84*
€ 341,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.