Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo Temperaturfühler Temperatursensor, -70°C → +550°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2857091
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     906121 PCA_1.1505.10M_10_F 0,15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT1000
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturmessumformer
Sensor Typ = Temperaturfühler
Temperatur erfasst min. = -70°C
Temperatur erfasst max. = +550°C
Genauigkeit = Klasse A
Weitere Informationen:
Sensor Typ:
Temperaturfühler
Temperatur erfasst min.:
-70°C
Temperatur erfasst max.:
+550°C
Genauigkeit:
Klasse A
Weitere Suchbegriffe: Temperatursensor, Widerstandsthermometer, pt1000, 2857091, Automation, Sensoren, Widerstands-Temperatursensoren, Jumo, 906121PCA_1150510M_10_F0,15, Automation & Control Gear, Sensors, RTD Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.