| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2857209 Herst.-Nr.: BOX 18 EAN/GTIN: 5733439109093 |
| |
|
| | |
| Höhe = 40mm Breite = 271mm Tiefe = 173mm Material = Polypropylen Farbe = Schwarz Weitere Informationen: | | Höhe: | 40mm | Breite: | 271mm | Tiefe: | 173mm | Material: | Polypropylen | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Sortierkasten, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, klarsicht-magazin raaco, klarsicht-magazin, 2857209, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Sortimentkästen, Raaco, BOX18 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 12 | | € 5,45* | ab € 3,42* | € 4,69* | | | | | 15 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 3,76* | € 5,14* | | | | | 28 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 3,67* | € 5,17* | | | | | 21 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 3,41* | € 5,25* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 6,22* | € 9,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|