Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chauvin Arnoux BR07 Dekade, min. 1%, max. 1%, Widerstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2857210
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     BR07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2857210
Mess- und Prüftechnik
Bauelementeprüfgeräte
Dekaden
Dekadenbox Typ = Widerstand
Widerstandsgenauigkeit maximal = 1%
Widerstandsgenauigkeit minimal = 1%
Weitere Informationen:
Dekadenbox Typ:
Widerstand
Widerstandsgenauigkeit maximal:
1%
Widerstandsgenauigkeit minimal:
1%
Weitere Suchbegriffe: Chauvin Arnoux, BR07
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,08*
€ 436,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,87*
€ 427,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,35*
€ 405,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,45*
€ 377,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,24*
€ 351,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.