Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon dc-Axiallüfter, 12 VDC, 40 x 40 x 20mm, 18.4m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2857455
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     EF40201BX-000U-A99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 12 VDC
Höhe = 40mm
Breite = 40mm
Tiefe = 20mm
Abmessungen = 40 x 40 x 20mm
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 VDC
Höhe:
40mm
Breite:
40mm
Tiefe:
20mm
Abmessungen:
40 x 40 x 20mm
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 12v, 2857455, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Sunon, EF40201BX000UA99
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 7,78*
€ 11,90*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,49*
€ 14,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.