Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohde & Schwarz NGU Sourcemeter 20 W, 20 V / 3 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2857516
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     NGU411-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2857516
Mess- und Prüftechnik
Labornetzgeräte und Sourcemeter
Sourcemeter
Serie = NGU
Funktion der Quell-Messgeräte = Power Supply
Anzahl der Kanäle = 1
Quellenspannungsbereich = 20 V
Quellenstrombereich = 3 A
Ausgangsleistung = 20 W
Weitere Informationen:
Serie:
NGU
Funktion der Quell-Messgeräte:
Power Supply
Anzahl der Kanäle:
1
Quellenspannungsbereich:
20 V
Quellenstrombereich:
3 A
Ausgangsleistung:
20 W
Weitere Suchbegriffe: Rohde & Schwarz, NGU411P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.974,48*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.330,97*
€ 5.153,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.298,89*
€ 5.115,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.170,25*
€ 4.962,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.974,48*
€ 4.729,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.