Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Industries Gen II Lever Steckverbinder, Klemmanschluss 2-polig 24 → 12 AWG / 32A


Menge:  Box  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2857531
Hersteller:
     Ideal Industries
Herst.-Nr.:
     30-0092
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2857531
Steckverbinder
Anschlussklemmenblöcke
Standard Anschlussklemmenblöcke
Anzahl der Auslässe = 2
Nennstrom = 32A
Drahtgröße = 24 → 12 AWG
Anschlussart = Einstecken
Serie = Gen II Lever
Weitere Informationen:
Anzahl der Auslässe:
2
Nennstrom:
32A
Drahtgröße:
24 → 12 AWG
Anschlussart:
Einstecken
Serie:
Gen II Lever
Weitere Suchbegriffe: Ideal Industries, 300092
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 40 Stück (ab € 0,23075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 13,89*
€ 16,53
pro Box
ab 2 Boxen
€ 13,73*
€ 16,34
pro Box
ab 5 Boxen
€ 13,31*
€ 15,84
pro Box
ab 10 Boxen
€ 11,89*
€ 14,15
pro Box
ab 20 Boxen
€ 11,55*
€ 13,74
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 9,23*
€ 10,98
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.