Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO Druck-Wahlschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
BACO Druck-Wahlschalter
Artikel-Nr.:
     108EL-2857533
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     C21RP03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knebelschalter
Wahlschalter
baco knebelschalter
knebelschalter
VDE, CSA, UL, DEMKO, NEMKO, SEMKO. Potenziometerknopf. Rastende Ausführung lieferbar Einfache Befestigung in 22mm Bohrung Potenziometer-Drehknopf geeignet für 6mm und 6,35mm Achsen (Achsenlänge: 46-51mm)
Weitere Suchbegriffe: 2857533, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, Kippschalter, BACO, C21RP03, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Baco
WA0234
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.