Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Steckverbinder
>
Anschlussklemmenblöcke
>
Standard Anschlussklemmenblöcke
>
Artikel
Ideal Industries Gen II Lever Steckverbinder, Klemmanschluss 24 → 12 AWG / 32A
Menge:
Kit
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2857553
Hersteller:
Ideal Industries
Herst.-Nr.:
30-5026EU
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
2857553
Steckverbinder
Anschlussklemmenblöcke
Standard Anschlussklemmenblöcke
Nennstrom = 32A
Drahtgröße = 24 → 12 AWG
Anschlussart = Einstecken
Serie = Gen II Lever
Weitere Informationen:
Nennstrom:
32A
Drahtgröße:
24 → 12 AWG
Anschlussart:
Einstecken
Serie:
Gen II Lever
... >
Steckverbinder
>
Anschlussklemmenblöcke
>
Standard Anschlussklemmenblöcke
Weitere Suchbegriffe:
Ideal Industries
,
305026EU
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,51*
Preis gilt ab 500 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 77,99*
€ 92,81
pro Kit
ab 2 Kits
€ 77,44*
€ 92,15
pro Kit
ab 5 Kits
€ 71,39*
€ 84,95
pro Kit
ab 10 Kits
€ 68,81*
€ 81,88
pro Kit
ab 500 Kits
€ 58,51*
€ 69,63
pro Kit
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen