Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Industries Halter Typ Sperrvorrichtung, 1-fach Verriegelung, Rot


Menge:  Kit  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2857562
Hersteller:
     Ideal Industries
Herst.-Nr.:
     44-925
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wartungssicherung
Typ = Sperrvorrichtung
Farbe = Rot
Anzahl der Verriegelungen = 1
Weitere Informationen:
Typ:
Sperrvorrichtung
Farbe:
Rot
Anzahl der Verriegelungen:
1
Weitere Suchbegriffe: 2857562, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Schließ- und Absperrvorrichtungen, Ideal Industries, 44925
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 41,84*
€ 49,79
pro Kit
ab 2 Kits
€ 41,25*
€ 49,09
pro Kit
ab 5 Kits
€ 39,30*
€ 46,77
pro Kit
ab 10 Kits
€ 36,81*
€ 43,80
pro Kit
ab 20 Kits
€ 36,50*
€ 43,44
pro Kit
ab 3000 Kits
€ 29,91*
€ 35,59
pro Kit
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.