Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Wartungssicherung
>
Artikel
Ideal Industries Halter Typ Sperrvorrichtung, 1-fach Verriegelung, Rot
Menge:
Kit
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2857564
Hersteller:
Ideal Industries
Herst.-Nr.:
44-995
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Wartungssicherung
Typ = Sperrvorrichtung
Farbe = Rot
Anzahl der Verriegelungen = 1
Weitere Informationen:
Typ:
Sperrvorrichtung
Farbe:
Rot
Anzahl der Verriegelungen:
1
... >
Gebäude- und Arbeitssicherheit
>
Wartungssicherung
>
Schließ- und Absperrvorrichtungen
Weitere Suchbegriffe:
2857564
,
Gebäude- und Arbeitssicherheit
,
Schließ- und Absperrvorrichtungen
,
Ideal Industries
,
44995
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,11*
Preis gilt ab 500 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 113,85*
€ 135,48
pro Kit
ab 2 Kits
€ 113,35*
€ 134,89
pro Kit
ab 5 Kits
€ 108,50*
€ 129,12
pro Kit
ab 10 Kits
€ 104,17*
€ 123,96
pro Kit
ab 500 Kits
€ 87,11*
€ 103,66
pro Kit
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen