Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Industries 62-164 3-Ton Verstärkersonde 919Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal 62-164 Digitaler Multi-Detektor Nicht-eisenhaltiges Metall
Ideal 62-164 Digitaler Multi-Detektor Nicht-eisenhaltiges Metall
Artikel-Nr.:
     108EL-2857581
Hersteller:
     Ideal Industries
Herst.-Nr.:
     62-164
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Modellnummer = 62-164
Tonfrequenz = 919Hz
Anzahl der Töne = 3
Stromversorgung = Batterie
Batterietyp = 9V-Batterie
Weitere Informationen:
Modellnummer:
62-164
Tonfrequenz:
919Hz
Anzahl der Töne:
3
Stromversorgung:
Batterie
Batterietyp:
9V-Batterie
Weitere Suchbegriffe: LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, Kabel-Ortungsgerät, Kabelfinder, Kabelsucher, Leitungsortungsgerät, Leitungssucher, Leitungssuchgerät, Metalldetektor, Metallortungsgerät, Metallscanner, lan prüfgerät, 2857581, Mess- und Prüftechnik, Netzwerktest und -messung, Tongeneratoren, Ideal Industries, 62164, Test & Measurement, Network Test & Measurement, Tone Generators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,18*
€ 84,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.