Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gp Batteries NiMH Akku, 8-Zellen 9.6V / 1.5Ah, Lötfahnen-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2857891
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     150AAM8Y1H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
NIMH Akku
Chemie = NiMH
Nennspannung = 9.6V
Anzahl von Zellen = 8
Kapazität = 1.5Ah
Anschlusstyp = Lötfahnen
Weitere Informationen:
Chemie:
NiMH
Nennspannung:
9.6V
Anzahl von Zellen:
8
Kapazität:
1.5Ah
Anschlusstyp:
Lötfahnen
Weitere Suchbegriffe: Nickel-Metallhydrid-Akku, akkupacks nimh, akkupack, 2857891, Batterien und Ladegeräte, Akkus, Akkupacks, Gp Batteries, 150AAM8Y1H, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, Rechargeable Battery Packs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.