Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor Griff, 120 x 10mm 270.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mentor
Mentor
Artikel-Nr.:
     108EL-2857992
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     270.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Bügelgriffe
Holzgriff
Typ = Griff
Länge = 120mm
Breite = 10mm
Abmessungen = 120 x 10mm
Serie = 270.3
Weitere Informationen:
Typ:
Griff
Länge:
120mm
Breite:
10mm
Abmessungen:
120 x 10mm
Serie:
270.3
Weitere Suchbegriffe: Normbügelgriff, Schaltschrank Griff, Tragegriffe, bügelgriffe stahl, schaltschrank griff, 2857992, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Mentor, 2703, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,27*
€ 6,01*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,92*
€ 6,03*
1
€ 6,90*
ab € 3,31*
€ 6,71*
8 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 9,54*
€ 13,59*
1
€ 5,95*
ab € 11,73*
€ 16,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.