Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clever Little Box 4 mm Bananenbuchse Blau, Kontakt vergoldet, 1kV / 24A PCB Pins


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2858095
Hersteller:
     Clever Little Box
Herst.-Nr.:
     FCR7350L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
laborbuchse
Farbe = Blau
Gender = Buchse
Anschlussart = PCB Pins
Nennspannung = 1kV
Nennstrom = 24A
Kontaktbeschichtung = Vergoldet
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Gender:
Buchse
Anschlussart:
PCB Pins
Nennspannung:
1kV
Nennstrom:
24A
Kontaktbeschichtung:
Vergoldet
Weitere Suchbegriffe: 2858095, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Bananenstecker, Clever Little Box, FCR7350L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.