Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 1AC-E1-II Spannungsprüfer , CAT IV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2858109
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 1AC-E1-II
EAN/GTIN:
     0095969290814
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
fluke spannungsprüfer cat iv
spannungsprüfer fluke
spannungsprüfer
Spannung max. = 1000V
Durchgangsprüfung = Nein
Sicherheitskategorie = CAT IV 1000V
Modellnummer = 1AC-E1-II
Weitere Informationen:
Spannung max.:
1000V
Durchgangsprüfung:
Nein
Sicherheitskategorie:
CAT IV 1000V
Modellnummer:
1AC-E1-II
Weitere Suchbegriffe: 2858109, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Fluke, FLUKE1ACE1II
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
82
€ 14,99*
ab € 34,34*
€ 47,34*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 51,23*
€ 69,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.