Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GW Instek GPD-3303D 3-Kanal Labornetzteil 195W, 5 And 30V / 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2858161
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     GPD-3303D
EAN/GTIN:
     4719692500724
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 3a
Serie = GPD Series
Modellnummer = GPD-3303D
Anzahl der Ausgänge = 3
Ausgangsspannung = 5 And 30V
Ausgangsstrom = 3A
Nennleistung = 195W
Digital/Analog = Digital
Weitere Informationen:
Serie:
GPD Series
Modellnummer:
GPD-3303D
Anzahl der Ausgänge:
3
Ausgangsspannung:
5 And 30V
Ausgangsstrom:
3A
Nennleistung:
195W
Digital/Analog:
Digital
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät, labornetzgerät gw-instek, 2858161, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, GW Instek, GPD3303D
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 440,97*
€ 513,15*
Frei Haus
ab € 451,58*
€ 539,06*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 464,57*
€ 539,06*
Frei Haus
ab € 492,72*
€ 573,05*
Lager 108
Frei Haus
ab € 681,75*
€ 805,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 805,41*
€ 958,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 797,02*
€ 948,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 765,27*
€ 910,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 712,98*
€ 848,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 681,75*
€ 811,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tenma
76-300
ab € 35,35*
Zubehör
Tenma
76-079
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.