Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek Kabelabdeckung, Kabelbrücke 85 x 46mm, 64 mm x 128mm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2858331
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     KEL-SNAP 16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Länge = 128mm
Abmessungen Innen = 85 x 46mm
Farbe = Schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
128mm
Abmessungen Innen:
85 x 46mm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: kabelbrücke 1500 x 100 mm schwarz, fußbodenkanal, fußbodenkanal schwarz, 2858331, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelabdeckungen, Icotek, KELSNAP16
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,87*
€ 14,46*
€ 5,95*
ab € 9,29*
€ 15,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.