Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech Konfektioniertes Kabel / D-Sub Stecker / D-Sub, 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Advantech PCL-10137-3E Serien-Kabel Weiß DB-37
Advantech PCL-10137-3E Serien-Kabel Weiß DB-37
Artikel-Nr.:
     108EL-2858616
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     PCL-10137-3E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Datenkabel für Messtechnik
d-sub kabel
Steckverbinder 1 = D-Sub
Steckverbinder 2 = D-Sub
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Länge = 3m
Außenmantelmaterial = PVC
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
D-Sub
Steckverbinder 2:
D-Sub
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Länge:
3m
Außenmantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: 2858616, Kabel und Drähte, Computerkabel, Serielle Kabel, Advantech, PCL101373E
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 24,00*
€ 29,55*
€ 6,90*
ab € 23,93*
€ 30,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 8,00* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.