| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2858649 Herst.-Nr.: PMF 200542 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gewindegröße = M32 Lochdurchmesser = 33mm Material = Polycarbonat Stecker Typ = Druckausgleichsstopfen Mit/ohne Gewinde = Mit Gewinde Weitere Informationen: | | Gewindegröße: | M32 | Lochdurchmesser: | 33mm | Material: | Polycarbonat | Stecker Typ: | Druckausgleichsstopfen | Mit/ohne Gewinde: | Mit Gewinde |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckausgleichsverschluss, Membran-Schraubverschlusskappe, dichtstopfen kunststoff, blindstopfen, 2858649, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubung Blindstopfen, Wl Gore & Associates, PMF200542, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Gland Plugs |
| | |
| |