Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst RL 48 Gebläse, Radial, 24 V, dc, 76 x 76 x 27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2858735
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     RL48-19/14/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2858735
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
Klimatechnik und Ventilatoren
Radialgebläse
Versorgungsspannung = 24 V
Gebläsetyp = Radial
AC- oder DC-Betrieb = dc
Luftdurchsatz = 28m³/h
Serie = RL 48
Abmessungen = 76 x 76 x 27mm
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V
Gebläsetyp:
Radial
AC- oder DC-Betrieb:
dc
Luftdurchsatz:
28m³/h
Serie:
RL 48
Abmessungen:
76 x 76 x 27mm
Weitere Suchbegriffe: ebm-papst, RL4819142
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.