Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Industrial Serie RADLOK Batteriesteckverbinder, LWL-Steckverbinder, 1 -Kontakte Gerade 300A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2858740
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RL9100-101-F1OR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriesteckverbinder
LWL Steckverbinder
batteriesteckverbinder
Gender = LWL-Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 300A
Betriebsspannung = 1 kV
Serie = RADLOK
Weitere Informationen:
Gender:
LWL-Steckverbinder
Anzahl der Kontakte:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
300A
Betriebsspannung:
1 kV
Serie:
RADLOK
Weitere Suchbegriffe: 2858740, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Batterie Steckverbinder, Amphenol Industrial, RL9100101F1OR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 8,20*
€ 14,22*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,88*
€ 17,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.