| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2858991 Herst.-Nr.: REF-PLUS-R50 EAN/GTIN: 4047084153570 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Reflektorband Serie = REF Montagetyp = Selbstklebend Temperatur min. = -20°C Temperatur max. = +60°C Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Reflektorband | Serie: | REF | Montagetyp: | Selbstklebend | Temperatur min.: | -20°C | Temperatur max.: | +60°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, reflexfolie, 2858991, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, Sick, REFPLUSR50 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 454,32* | € 523,22* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 460,20* | € 528,34* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 454,29* | € 529,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 470,26* | € 538,56* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 493,02* | € 575,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|