Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick SIG350 M12 Modul Buchse, Stecker, M12-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2858997
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     SIG350-0004AP100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2858997
Automation
Sensoren
Sensor-Zubehör
Zubehörtyp = Modul
Serie = SIG350
Anschlusstyp = M12 Verbinder
Gender = Buchse, Stecker
Anschlusstyp = M12-Steckverbinder
Steckergröße = M12
Temperatur min. = -20°C
Temperatur max. = +70°C
Material = Kunststoff
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Modul
Serie:
SIG350
Anschlusstyp:
M12 Verbinder | M12-Steckverbinder
Gender:
Buchse, Stecker
Steckergröße:
M12
Temperatur min.:
-20°C
Temperatur max.:
+70°C
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Sick, SIG3500004AP100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 406,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,86*
€ 592,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,87*
€ 590,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,20*
€ 554,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,83*
€ 517,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,42*
€ 483,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.