Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICK SRA3 M12 Berührungsloser Sicherheitsschalter aus Nylon 6.6 12V dc, Magnet


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2859001
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     SRA3-AAR150BKZI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
sick magnetische sicherheitsschalte...
magnetische sicherheitsschalter
Versorgungsspannung = 12V dc
Gehäusematerial = Nylon 6.6
Anschlussausführung = M12
Betätigertyp = Magnet
Sicherheitskategorie = 3
Serie = SRA3
IP Schutzart = IP 67
Erfüllte Normen = CEmm
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12V dc
Gehäusematerial:
Nylon 6.6
Anschlussausführung:
M12
Betätigertyp:
Magnet
Sicherheitskategorie:
3
Serie:
SRA3
IP Schutzart:
IP 67
Erfüllte Normen:
CEmm
Weitere Suchbegriffe: 2859001, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Berührungslose Sicherheitsschalter, SICK, SRA3AAR150BKZI, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Non Contact Safety Switches, 6080599
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 853,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 956,03*
€ 1.137,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 953,76*
€ 1.134,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 913,77*
€ 1.087,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 865,30*
€ 1.029,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 853,95*
€ 1.016,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.