| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2859003 Herst.-Nr.: STE-1204-GZ EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 4 Montagetyp = Kabelmontage Steckergröße = M12 Stecker / Buchse = Stecker Kontakt Gender = Male Anschlussart = Schrauben Schutzart = IP 67 Nennstrom = 1.75A Gehäuseausrichtung = Gerade Kodierung = D Verbindungstyp = Screw Thread Gehäusematerial = Zinkdruckguss Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt Betriebstemperatur max. = +85°C Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 4 | Montagetyp: | Kabelmontage | Steckergröße: | M12 | Stecker / Buchse: | Stecker | Kontakt Gender: | Male | Anschlussart: | Schrauben | Schutzart: | IP 67 | Nennstrom: | 1.75A | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Kodierung: | D | Verbindungstyp: | Screw Thread | Gehäusematerial: | Zinkdruckguss | Geschirmt / Ungeschirmt: | Geschirmt | Betriebstemperatur max.: | +85°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, 2859003, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Sick, STE1204GZ |
| | |
| |