Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick STE M12 Rundsteckverbinder Stecker 5-polig / 4.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2859007
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     STE-1205-GQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Anzahl der Kontakte = 5
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M12
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Schrauben
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 4.0A
Serie = STE
Betriebsspannung = 30 V dc, 36 V dc
Verbindungstyp = Screw Thread
Gehäusematerial = CuZn
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Betriebstemperatur max. = +90°C
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M12
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Schrauben
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
4.0A
Serie:
STE
Betriebsspannung:
30 V dc, 36 V dc
Verbindungstyp:
Screw Thread
Gehäusematerial:
CuZn
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Weitere Suchbegriffe: 2859007, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Sick, STE1205GQ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.