| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2859020 Herst.-Nr.: STR1-SAXM0AC8 EAN/GTIN: 4047084394492 |
| |
|
| | |
| Sicherheitskontakte = 2 Gleichspannung max. = 24V dc Anschlussausführung = Kabel Gehäusematerial = Vistal IP Schutzart = IP67, IP69K Anzahl der Kopfpositionen = 5 Abmessungen = 40 x 18 x 26mm Länge = 18mm Weitere Informationen: | | Sicherheitskontakte: | 2 | Gleichspannung max.: | 24V dc | Anschlussausführung: | Kabel | Gehäusematerial: | Vistal | IP Schutzart: | IP67, IP69K | Anzahl der Kopfpositionen: | 5 | Abmessungen: | 40 x 18 x 26mm | Länge: | 18mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2859020, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitsverriegelungsschalter, SICK, STR1SAXM0AC8, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Safety Interlock Switches |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 107,33* | € 134,09* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 104,09* | € 134,09* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 119,25* | € 148,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 123,72* | € 155,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|